曜日別特売
400040 PERFORM-O-FLEX ステンメッシュホース 400040 アールズ 08129637

PERFORM-O-FLEX ステンメッシュホース 400040

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08129637品番400040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600

メーカー名:アールズ
メーカー品番:400040
販売備考:1m単位の販売です。複数注文の場合は1mでカットするか、繋げて1本の長さでのご注文か必ずご連絡ください。ご指定がない場合は1mずつカットした状態でお送りいたします。
ホース素材:ステンメッシュ
色[カラー]:シルバー
サイズ:#4ホースx1m
材質[素材]:インナー:合成ゴム/アウター:ステンレスメッシュ
仕様:PERFORM-O-FLEX HOSE
備考:許容温度範囲:-40°F~300°F

特記1m単位の販売です。複数注文の場合は1mでカットするか、繋げて1本の長さでのご注文か必ずご連絡ください。ご指定がない場合は1mずつカットした状態でお送りいたします。仕様PERFORM-O-FLEX HOSE材質インナー:合成ゴム/アウター:ステンレスメッシュ/ホース:ステンメッシュシルバーサイズ#4ホース×1m備考許容温度範囲:-40°F~300°F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする