東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
LEDフィラメント電球
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08134038
品番
LDA6LC22K60WTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。
断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他
断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
106
質量(g)
33
口金
E26
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
810
使用電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
濃いオレンジ2200
LED寿命(時間)
20000
配光角度(°)
290
光色
濃いオレンジ
電球の種類
LED