ケイワーク
ケイワークの 耐切創手袋
ケイワークの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ケイワークの その他 超高強度ポリエチレン
CR-10Aunti-cutノンコート手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
08135061
品番
CR-10-GY-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
軍手より強靭で安心です。
インナー手袋にも対応した柔軟性です。
EN388:2016 耐切創レベル3|B
ANSI CUT 耐切創レベル2
材質
原手:13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル
色
グレー
サイズ
F
機能
耐切創、通気性、柔軟性
耐切創性
3/B