弘進ゴム
CRエレハントカフス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
08135736
品番
CR-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型
用途
難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)
A
45
L
92
D1
106
D2
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D5
120.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600