CR-200 CRエレハントカフス 弘進ゴム 08135770

 

CR-200 CRエレハントカフス 弘進ゴム 08135770
CR-200 CRエレハントカフス 弘進ゴム 08135770
CR-200 CRエレハントカフス 弘進ゴム 08135770

CRエレハントカフス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード08135770品番CR-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型

用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)A77L172D1216.5D2199.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法D5228
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき300/税込330
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする