PURE SPORT 2テール TIブルー TM5-PS-15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08138351 品番TM5-PS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥184,000

メーカー名:スペシャルパーツタダオ
メーカー品番:TM5-PS-15
販売備考:T-MAX530/ABS(国内輸出共通仕様SJ091/SJ092/EBL-SJ12J)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 [XP500] 国内輸出共通仕様(SJ091/SJ092/EBL-SJ12J)
色[カラー]:チタンブルー
音量[デシベル]:近接:88dB/加速:82
材質[素材]:超軽量チタンブルーシェル/超軽量SUSインナー
JMCA:政府認証
ドレンボルト:
オイルフィルター:
センタースタンド:
規制適合/排ガス成績表[有/無]:平成13年騒音規制対応/WMTCモード規制(成績書有)
備考:公道走行可能(適用車種へ装着の場合に限ります)

仕様【規制適合】平成13年騒音規制対応【排ガス成績表】WMTCモード規制(成績書有) その他オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ドレンボルト:○ 材質超軽量チタンブルーシェル/超軽量SUSインナー チタンブルー 備考公道走行可能(適用車種へ装着の場合に限ります) 各種認証【JMCA】政府認証 音量(dB)【近接】88【加速】82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする