※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-NRT M10×1.5 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08143161 V-NRT M10×1.5 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08143161

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08143161 品番V-NRT M10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 全長L(mm)75 精度RH7 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク径d(Φmm)7 ねじ長さLc(mm)19 角幅K(mm)8 角長Lk(mm)5.5 食付Lcf4P(通り穴用)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08143161 V-NRT M10×1.5 08237546 VP-NRT P STD M10×1.5 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー) 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー) 1本 4,698 税込5,168 コーティングに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする