※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-NRT M6×1 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08143432 V-NRT M6×1 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 08143432

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08143432 品番V-NRT M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,790
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 全長L(mm)62 精度RH7 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク径d(Φmm)6 首下長L1(mm)24 ねじ長さLc(mm)12 角幅K(mm)7 角長Lk(mm)4.5 食付Lcf2P(止り穴用)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08143432 V-NRT M6×1 08237512 VP-NRT B STD M6×1 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー) 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー) 1本 2,998 税込3,298 コーティングに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする