画像準備中

真空計(立形・つばなし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08160372 品番 AT 1/4R 60×-0.1MPa
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な真空計です。

精度±1.6%F.S. 接続ねじR1/4 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜0 ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)60 用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 仕様●一般汎用 種類真空計 精度(%)±1.6F.S. 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08160381
2016-11-21
用途:
ポンプ用交換部品
川口薬品株式会社 様

問題なく使用しています。出入り業者より格安で購入出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする