※単品画像1
ベルソス
ベルソスの 厨房機器・設備・調理機械
ベルソスの サービス機器類
ベルソスの 料理保温機器/温蔵庫
家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(24L)
注文コード
08162476
品番
VS-442
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
用途
【注意点】本製品は一般家庭用です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
9.3
色
ホワイト
容量(L)
24
電源(V)
AC100 50/61Hz
消費電力(W)
88〜65
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×450×520
温度調節範囲(℃)
マイナス9 から60度
最大容量(L)
24