Rok(アールオーケー)
Rok(アールオーケー)の 看板・POP・掲示用品
Rok(アールオーケー)の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
Rok(アールオーケー)の 冬季
ツリー チュニック クリスマスコスチューム ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
08162677
品番
45000A1190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
可愛いクリスマスコスチューム。もこもこボア素材のツリーチュニック。
盛り上がるクリスマスの仮装、イベント、パーティーやSNSで大活躍!
かぶるだけで簡単にクリスマスツリーに変身!
用途
クリスマス衣装に。キッズ クリスマス コスプレ ワンピース パーティー クリスマスツリー 衣装 服 スカート グリーン フード
材質
ポリエステル100%
サイズ
90-100
肩幅(cm)
24
総丈(cm)
50
身幅(cm)
29
頭囲(cm)
46