使用例

KSBR-12 クラシア シリコーン 調理スプーン ヒロショウ 08163219 KSBR-12 クラシア シリコーン 調理スプーン ヒロショウ 08163219

クラシア シリコーン 調理スプーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08163219 品番KSBR-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

クラシア シリコーン調理スプーン 大は、調理中の食材もキズつけにくく、お料理がきれいに仕上がるキッチンツールです。柔軟性がある素材なので、コーティングが施された鍋屋フライパンにも安心してご使用いただけます。滑りにくく安定して作業ができます。落ち着きのあるダークブラウン色で一体型なので洗いやすく、食洗器にも対応しているので、お手入れ簡単です。炒める・すくう・盛り付ける作業におすすめです。

用途調理器具に。 材質本体:シリコーン、芯:スチール ダークブラウン サイズ 質量(g)130 寸法(cm)約29.5×7.7×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする