ルリール アルミアイススプーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード08164016 品番PS-5704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

ルリール アルミアイススプーンは、アイスを食べる時に最適なスプーンです。熱伝導に優れたアルミニウムを素材とし、伝わる体温でアイスクリームをスッとすくえます。たくさんのデザインとカラーをご用意しております。

用途アイス用に。 形状アイススプーン ブラック 質量(g)30 寸法(cm)約3×12.1 模様さくら 食器の種類洋食器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする