ヒロショウ
ヒロショウの 掲示用品
ヒロショウの 掲示用小物
ヒロショウの フック
ワイヤーランド フック3本掛け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08164610
品番
WL-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ワイヤーランド フック3本掛けは、丈夫で錆びにくいステンレス製のフックです。すっきりとしたシンプルなデザインです。
用途
洗面所や風呂場に。
質量(g)
40
幅(cm)
ヘッダー:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×4.5×7.5
耐荷重(g)
1000(社内テスト)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません