ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ヒロショウの トング・サーバー
スウィートキッチン ストッパー付便利トング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08164725
品番
SKT-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スウィートキッチン ストッパー付便利トングは、トングを閉じたまま固定できるストッパー付きのトングです。サラダやパスタの取り分けに便利です。トングを閉じた状態でストッパーを開閉できます。
用途
調理器具に。
材質
金属部:ステンレス鋼、グリップ:TPR、先端部:66ナイロン
質量(g)
96
サイズ(cm)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27×3.8×3.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません