曜日別特売
SUN2181S8 IH対応セラミックコート鍋 ヒロショウ 08165109

 

SUN2181S8 IH対応セラミックコート鍋 ヒロショウ 08165109
SUN2181S8 IH対応セラミックコート鍋 ヒロショウ 08165109

IH対応セラミックコート鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1式(1式)注文コード08165109品番SUN2181S8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IH対応セラミックコート鍋は、鍋と調理器具がセットになった商品です。新しい生活のスタートにおすすめです。片手鍋と両手鍋があるので煮込み・茹で・炒めなど様々な調理で活躍します。

用途
調理器具に。
セット内容片手鍋18cm、両手鍋20cm、お玉、ヘラ、網敷き、ミトン、スポンジ質量(kg)3.5(片手鍋:1.2/両手鍋20cm:1.4/両手鍋24cm:1.7)タイプ3点セットサイズ(cm)18/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)片手鍋:36×20×14、両手鍋20:30×20×15、両手鍋24:24×26×12.5満水容量(L)片手鍋:1.7、両手鍋20cm:2.3、両手鍋24cm:2.5深さ(cm)片手鍋:9.2 両手鍋20:9.7 両手鍋24:7
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする