※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルー《ストレート》

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08169585 品番 AS40 4インチ
10月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。

外径(inch[mm])4 チップ厚さ(mm)4 穴径(Φmm)20 結合剤AS40 用途花崗岩全般、コンクリート、瓦 適合材花崗岩全般、コンクリート、瓦

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08169567
2019-12-15
用途:
石切

石の切削に使いました。切れ味は旭のは間違いなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする