サンプル画像
MarvelEX(マーヴェレックス)
スペインカラフルタイル(釉薬)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
スカイブルー
注文コード
08173746
品番
JHIST-ARTSK
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
情熱の国スペイン独自の色鮮やかな色彩をタイルに詰め込みました。太陽の光をうけることによって美しく空間を彩ります。
用途
化粧タイル
材質
テラコッタ
寸法(mm)
7~10×99×99
質量(kg)
0.2
色
スカイブルー
注意
※・床面の使用はご遠慮ください。
※・1枚単位での出荷可能。
※・掲載媒体により色目が若干異なる場合がございます。
※・レトロ感覚をだす為、不揃いなエッジ(四方のライン)加工、不陸加工を施しております。
※・無地釉薬を使用して色付けしているため、焼きもの独特の自然色巾(濃淡)、寸法差等があります。
※・釉薬を使用しているため、高温で焼かれた時に、ガラス質になって表面を覆います。窯から出されて急激に温度が下げられた時に、表面のガラス質の部分だけがひび割れることがあり、これを「かんにゅう」と呼んでいます。表層だけのひび割れで、陶土や磁土で形成された部分に影響がないので、破損とは見なされていません。毎日の生活の中でも安心してご使用いただけます。
※・寒冷地の外部に使用した場合、経年変化により製品が割れる恐れがございます。
※・取付は業者様にご依頼願います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900