椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P5M-W
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
25
周長(mm)
520
注文コード
08173956
品番
BG520P5M25-W
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・周長
など
353
種類から選べます
他の種類を見る
・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
仕様
耐水仕様
その他
取付張力(N):【推奨値】304【最大値】412
歯数
104
タイプ
片面歯形
ベルト幅(mm)
25
種類
タイミングベルト
ピッチ(mm)
5
周長(mm)
520
歯形
P5M