※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG090308-SH チップ 三菱マテリアル 08176086 CNMG090308-SH チップ 三菱マテリアル 08176086

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード08176086 品番CNMG090308-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は158種類から選べます 他の種類を見る
種別ネガ 材質UE6010 形状80°ひし形 精度M 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカSH形 切削領域軽切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)3.18 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円許容差(Φmm)±0.05〜±0.15 穴の形状円筒穴 コーナー半径Re(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする