曜日別特売
GRL50S-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL50S-H イマオコーポレーション 08176266

GRL50S-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL50S-H イマオコーポレーション 08176266
GRL50S-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL50S-H イマオコーポレーション 08176266
GRL50S-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL50S-H イマオコーポレーション 08176266
GRL50S-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL50S-H イマオコーポレーション 08176266
GRL50S-H ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL50S-H イマオコーポレーション 08176266

ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL50S-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード08176266品番GRL50S-H
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。

適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)155タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法D(mm)36寸法B(mm)8寸法T(mm)10寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする