※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
08177337
品番
CNMG160612-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
158
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ネガ
材質
UE6010
形状
80°ひし形
精度
M
寸法D1(mm)
15.875
寸法D2(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
MS形
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
6.35
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内接円許容差(Φmm)
±0.05〜±0.15
穴の形状
円筒穴
コーナー半径Re(mm)
1.2