※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG190612-MA UC5105 旋削用チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 08177504 CNMG190612-MA UC5105 旋削用チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 08177504

旋削用チップ CNMG-MA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 注文コード08177504 品番CNMG190612-MA UC5105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品はコーナー半径15種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼、合金鋼の中切削用
両面チップブレーカ。
ポジランド刃形で切れ味が良い。

切刃長さ(mm)19.3 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質UC5105 形状ひし形80° 精度M 内接円直径(Φmm)19.05 寸法D1(mm)19.05 寸法D2(mm)7.93 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカMA形 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)6.35 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円許容差(Φmm)±0.05〜±0.15 コーナー半径Re(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする