※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6009NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182867 6009NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182867 6009NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182867 6009NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182867

深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)45 注文コード08182867 品番6009NR
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内径dなど27種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)75 幅B(mm)16 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)21000 基本静定格荷重Cor(N)15100 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑9200 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする