※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6010NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182876 6010NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182876 6010NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182876 6010NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ) 08182876

深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)50 注文コード08182876 品番6010NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は内径dなど27種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)80 幅B(mm)16 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)21800 基本静定格荷重Cor(N)16600 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8400 許容回転速度(min-1) 油潤滑9800 ベアリング番台6000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08182876 6010NR 38364164 6010NR 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする