※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
08183025
品番
6001P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
内径d
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
28
幅B(mm)
8
質量(g)
21
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
5100
基本静定格荷重Cor(N)
2390
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
26000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
30000
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方