※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6018P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183192 6018P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183192 6018P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183192 6018P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183192 6018P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183192 6018P5 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08183192

深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)90 注文コード08183192 品番6018P5
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内径dなど28種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)140 幅B(mm)24 面取寸法r(mm)1.5 質量(g)1020 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)58000 基本静定格荷重Cor(N)49500 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4700 許容回転速度(min-1) 油潤滑5600 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08183034
2020-12-10
用途:
エンジンの軸に使用しています。
スカイドリーム 様

エンジン内部の軸に使ってます。耐久性があり使いやすいです。

対象商品:
08778603
2016-10-16
用途:
刈り払い機エンジンオーバーホール。
農・林・水産業

必要なサイズがスムーズに選べ早く届き、敏速な対応は便利、有り難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする