※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6003P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183323 6003P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183323 6003P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183323 6003P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183323 6003P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183323 6003P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183323

深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08183323 品番 6003P4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)35 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.3 質量(g)39 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)6800 基本静定格荷重Cor(N)3350 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000 許容回転速度(min-1) 油潤滑24000 ベアリング番台6000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08183323 6003P4 54342418 6003P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 P4 NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6000番台 開放形 P4 NSK(日本精工) 1個 1,598 税込1,758 ブランド違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする