※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6004P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183332 6004P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183332 6004P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183332 6004P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183332 6004P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183332 6004P4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08183332

深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08183332 品番 6004P4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)69 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)9400 基本静定格荷重Cor(N)5050 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000 許容回転速度(min-1) 油潤滑21000 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする