NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08184136
品番
6014ZZP5
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
20
基本動定格荷重Cr(N)
38000
基本静定格荷重Cor(N)
31000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
604
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6100
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方