※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
6.15
材質
ノンコート超硬
ブレーカ
G88
注文コード
08184456
品番
ADHT1606PER-G88【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,760
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・ブレーカ
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
ミーリング加工用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
826-1499
適合本体
F2010/F4042/F4238
材質
ノンコート超硬
厚さ(mm)
6.15
刃長(mm)
17.5
コーティング
ノンコート
ブレーカ
G88
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
N
チップ形状
菱形