※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6204P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08184836 6204P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08184836

深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード08184836 品番6204P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,840
この商品は内径dなど25種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1.0(最小) 質量(g)106 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)12800 基本静定格荷重Cor(N)6650 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000 許容回転速度(min-1) 油潤滑18000 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08184836
2024-07-26
用途:
バイクのメンテナンス時
製造業

クランクシャフトのベアリングが異常音が鳴り出しベアリングが破損しているので、
純正品だと値段が高いので信頼できる日本のメーカーのを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする