※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6211P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08184906 6211P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 08184906

深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08184906 品番 6211P5
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 質量(g)601 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)43500 基本静定格荷重Cor(N)29200 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400 許容回転速度(min-1) 油潤滑7600 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08184836
2024-07-26
用途:
バイクのメンテナンス時
製造業

クランクシャフトのベアリングが異常音が鳴り出しベアリングが破損しているので、
純正品だと値段が高いので信頼できる日本のメーカーのを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする