※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08184915
品番
6212P5
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
22
質量(g)
783
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
52500
基本静定格荷重Cor(N)
36000
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7000
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方