※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6202P4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08185082 6202P4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08185082 6202P4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08185082 6202P4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08185082

深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08185082 品番 6202P4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)45 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)7750 基本静定格荷重Cor(N)3600 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑19000 許容回転速度(min-1) 油潤滑23000 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする