NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08185177
品番
6211P4
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
21
質量(g)
601
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
43500
基本静定格荷重Cor(N)
29200
JIS等級
4
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7600
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方