※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6212P4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08185186 6212P4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08185186 6212P4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08185186 6212P4 深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08185186

深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08185186 品番 6212P4
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)110 幅B(mm)22 面取寸法r(mm)1.5 質量(g)783 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)52500 基本静定格荷重Cor(N)36000 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000 許容回転速度(min-1) 油潤滑7000 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする