NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
35
注文コード
08185676
品番
6207ZZP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
内径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
17
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
288
基本動定格荷重Cr(N)
25700
基本静定格荷重Cor(N)
15300
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
9800
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08185676
6207ZZP5
08414473
6207ZZP5
単列深溝玉軸受
NSK(日本精工)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)