※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6211ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08185712 6211ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08185712

深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 注文コード08185712 品番6211ZZP5/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は内径dなど27種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 質量(g)601 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(マルテンプ S2) 基本動定格荷重Cr(N)43500 基本静定格荷重Cor(N)29200 JIS等級5 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400 ベアリング番台6200番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08185712 6211ZZP5/2AS 40145156 6211ZZP5 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 1個 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました。
08185712 6211ZZP5/2AS 40146206 6211ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 1個 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする