※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
65
注文コード
08185737
品番
6213ZZP5/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
内径d
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
23
質量(g)
990
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(マルテンプ S2)
基本動定格荷重Cr(N)
57500
基本静定格荷重Cor(N)
40000
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5500
ベアリング番台
6200番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08185737
6213ZZP5/2AS
40145165
6213ZZP5
深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました。
08185737
6213ZZP5/2AS
40146215
6213ZZP5/2AS
深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
8,298
税込
¥
9,128
注文コードが変更になりました。