NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08186193
品番
6302P5
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
13
質量(g)
82
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
11400
基本静定格荷重Cor(N)
5450
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
17000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
21000
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方