画像準備中

深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 注文コード08186281 品番6311P5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 質量(g)1370 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)71500 基本静定格荷重Cor(N)45000 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5800 許容回転速度(min-1) 油潤滑6800 ベアリング番台6300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08186281 6311P5 54343757 6311P5 深溝玉軸受 6300番台 開放形 P5 NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6300番台 開放形 P5 NSK(日本精工) 1個 9,598 税込10,558 ブランド違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする