曜日別特売
- グラン・デリ カリカリ仕立て 成犬用 低脂肪 味わいビーフ入りセレクト ~脂肪分約25%カット~ ユニ・チャーム 08186328

- グラン・デリ カリカリ仕立て 成犬用 低脂肪 味わいビーフ入りセレクト ~脂肪分約25%カット~ ユニ・チャーム 08186328
- グラン・デリ カリカリ仕立て 成犬用 低脂肪 味わいビーフ入りセレクト ~脂肪分約25%カット~ ユニ・チャーム 08186328

グラン・デリ カリカリ仕立て 成犬用 低脂肪 味わいビーフ入りセレクト ~脂肪分約25%カット~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(700g)注文コード08186328品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
成分タンパク質21.0%以上、脂質7.5%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分8.5%以下、水分13.0%以下原材料穀類(トウモロコシ、パン粉、小麦粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、チキン、ビーフ、ポークミール、ビーフミール、ササミパウダー)、豆類(大豆、大豆タンパク、脱脂大豆、大豆エキス、大豆パウダー)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ブドウ糖果糖液糖、乾燥小魚、チーズパウダー、セルロースパウダー、ビール酵母、グリセリン、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、ソルビトール、保存料(ソルビン酸K)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、乳化剤、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、pH調整剤、増粘安定剤(アルギン酸エステル)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na、ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分【エネルギー】約340kcal/100g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする