NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08186394
品番
6322P5
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
240
幅B(mm)
50
質量(g)
9540
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
205000
基本静定格荷重Cor(N)
179000
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2900
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3400
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方