※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6303P4 深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08186446 6303P4 深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08186446 6303P4 深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08186446 6303P4 深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08186446

深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード08186446 品番6303P4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥2,270
販売価格(税別)
2,064
この商品は内径dなど11種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1 質量(g)115 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)13500 基本静定格荷重Cor(N)6550 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000 許容回転速度(min-1) 油潤滑19000 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする