※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6306P4 深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08186473 6306P4 深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08186473 6306P4 深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08186473 6306P4 深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 NTN(エヌティーエヌ) 08186473

深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 注文コード08186473 品番6306P4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,010 販売価格(税込) ¥4,362
販売価格(税別)
3,965
この商品は内径dなど11種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)72 幅B(mm)19 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)360 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)26700 基本静定格荷重Cor(N)15000 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする