画像準備中

深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)90 注文コード08186595 品番6318P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は内径dなど11種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)190 幅B(mm)43 質量(g)4910 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)143000 基本静定格荷重Cor(N)107000 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600 許容回転速度(min-1) 油潤滑4200 ベアリング番台6300番台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする