※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6332Z 深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 08186647 6332Z 深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 08186647 6332Z 深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 08186647

深溝玉軸受 6300番台 Z

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)160 注文コード08186647 品番6332Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥223,000
この商品は内径dなど27種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)160 外径D(Φmm)340 幅B(mm)68 質量(g)26000 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)278000 基本静定格荷重Cor(N)286000 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑2300 ベアリング番台6300番台

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
オートバイのベアリング交換

オートバイのフロントハブ内のベアリング回転に引っ掛かりがあり交換
スムースな回転になりました。

対象商品:
00333837
2024-01-18
用途:
オーバーホール
7th 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

原付きのオーバーホールに使いました。可もなく不可もなしに安くてありがたいです。

対象商品:
00333837
2022-09-22
用途:
交換
アーチャー企画 様 (サービス業)

片側にはシールがないので添加剤簡単に注す事が出来使いやすい、抵抗なくよく回る。

対象商品:
00333907
2022-04-20
用途:
バイクのホイールメンテ
飲食業

10年以上替えてないため交換用に購入
純正品ではないけど…問題なく使用できてます。

対象商品:
00333977
2021-06-20
用途:
バイクのフロントホイール
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのフロントホイールに使用しました。
純正より安価で購入でき、安心のNTN製です。
耐久性はこれからですが性能面でも問題ないかと思います。
商品に大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00334117
2021-02-02
用途:
除雪機の修理
スタートアップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

信頼のNTNです。
滑らかでサイズも何の問題も有りません。

対象商品:
00333977
2020-03-15
用途:
スーパーカブのホイール周りOH

ホイールのベアリング交換。安いものだが、効果は絶大。

対象商品:
00333837
2020-04-25
用途:
原付のホイールベアリングの交換
製造業

モノタロウだと安価で尚且つ少数で買えるので重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする