※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7201DB 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08190122 7201DB 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08190122 7201DB 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ) 08190122

組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード08190122 品番7201DB
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は内径d・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 質量(g)73.6 トラスコ品番819-6393 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° 幅2B(mm)20 基本動定格荷重Cr(N)12300 基本静定格荷重Cor(N)7950 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000 許容回転速度(min-1) 油潤滑26000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08190192
2016-08-08
用途:
壊れたので、組み換え用に。
有限会社 轟直線工業所 様

組合せ方の説明書があれば助かります。表裏があるので、梱包状態のまま使用した方が良いか悪いかがわかりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
00340453
2015-10-25
用途:
産業機械のモータ軸受
セイキサービス・オザワ 様

耐久性が良く私は良いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする