BG1260UP5M15-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA 椿本チエイン 08193958

BG1260UP5M15-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA 椿本チエイン 08193958
BG1260UP5M15-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA 椿本チエイン 08193958
BG1260UP5M15-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA 椿本チエイン 08193958

タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP5M-HA

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ベルト幅15(mm)
周長1260(mm)
1260
1000
1025
1050
1060
1080
1090
1125
1145
1150
1160
1180
1195
1220
1225
1250
1270
1295
1350
1390
1420
1490
1495
1530
1550
1585
1595
1615
1650
1675
1700
1800
1870
1910
1960
2000
2050
2080
2120
2160
2200
2455
2645
2725
2795
3050
歯数252
252
200
205
210
212
216
218
225
229
230
232
236
239
244
245
250
254
259
270
278
284
298
299
306
310
317
319
323
330
335
340
360
374
382
392
400
410
416
424
432
440
491
529
545
559
610
内容量1本注文コード08193958品番BG1260UP5M15-HA
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。

仕様耐油・耐水仕様その他取付張力(N):【推奨値】167【最大値】225歯数252タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15種類タイミングベルトピッチ(mm)5周長(mm)1260歯形UP5M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする